品番 : EA500CD-3
品名 : 250mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-254-P |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2本組 | アーム長(mm) | 250 |
| 適用プーラー | EA500CD-90、EA500CD-120 | ||
| EA500CD-90、EA500CD-120差し替え用アーム | |||
| 重量(kg) | 1.26 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/29 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CD-1 100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CD-2 200mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CD-3 250mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500CD-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪) |
| 本体 | EA500CD-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪) |
