品番 : EA500CE-3
品名 : 250mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-251-P |
|---|---|---|---|
| アーム長(mm) | 250 | 適用プーラー | EA500CE-90、EA500CE-120 |
| 入数 | 2本組 | ||
| 2本爪差し替え用アーム | |||
| 重量 | 1.31kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
