品番 : EA500CE-4
品名 : 400mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-401-P |
---|---|---|---|
アーム長(mm) | 400 | 適用プーラー | EA500CE-90、EA500CE-120 |
入数 | 2本組 | ||
2本爪差し替え用アーム | |||
重量 | 2.08kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0334ページ |