品番 : EA500CF-1
品名 : 100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-95-P |
|---|---|---|---|
| 適合プーラー | EA500CF-90、EA500CF-120 | 入数 | 2本組 |
| アーム長(mm) | 100 | ||
| EA500CF-90、EA500CF-120差し替え用アーム | |||
| 重量(kg) | 0.51 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CF-1 100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CF-2 200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CF-3 250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) |
