詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CF-2

品名 : 200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 1-195-P
アーム長(mm) 200 適合プーラー EA500CF-90、EA500CF-120
入数 2本組
EA500CF-90、EA500CF-120差し替え用アーム
重量(kg) 1.08
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA500CF-1 100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
EA500CF-2 200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
EA500CF-3 250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top