詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500DA-2

品名 : コイルスプリングコンプレッサー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 66-2
材質 ドイツ鋼
ショックアブソーバー、スプリングの取り付け、取り外しが可能です。
適合スプリング径 110~180mm 能力 200~400mm
重量 3.54kg
安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
マクファーソンストラット用
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。
追加説明
カタログ価格

38,000 (税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0323ページ

代替品

EA500DB-400
バリエーション一覧
EA500DA-1 コイルスプリングコンプレッサー
EA500DA-2 コイルスプリングコンプレッサー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top