品番 : EA500H-1
品名 : プーラー用油圧ラム
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 9-1 |
|---|---|---|---|
| 喰い付いたプーリーを油圧の力で引き抜くので後は楽に抜けます。 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 高さ | 60mm |
| ストローク | 10mm | 油圧能力 | 10t |
| 径(mm) | 37 | 最大トルク(Nm) | 35 |
| 最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。 | |||
| 重量(kg) | 0.83 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,100 円(税抜)/ 50,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500H-1 プーラー用油圧ラム |
| EA500H-2 プーラー用油圧ラム |
| EA500H-3 プーラー用油圧ラム |
