詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500H-3

品名 : プーラー用油圧ラム

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 9-3
高さ 113mm ストローク 7mm
油圧能力 30t 径(mm) 80
最大トルク(Nm) 35
喰い付いたプーリーを油圧の力で引き抜くので後は楽に抜けます。
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
材質 ドイツ鋼 重量(kg) 5.16
追加説明
カタログ価格

133,200 円(税抜)/ 146,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA500H-1 プーラー用油圧ラム
EA500H-2 プーラー用油圧ラム
EA500H-3 プーラー用油圧ラム
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top