詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500JF-1

品名 : 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 20-10-SP
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
外抜き、内抜き両方に使えます。
アーム位置をスライド調整できます。
最大直径 120mm アーム長 100・200・250mm
重量 3.6kg 引張強度 2.5t
薄爪タイプです。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
3サイズのアームが付属します。
センターボルト付属
追加説明
アイコン
カタログ価格

81,700 円(税抜)/ 89,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0323ページ
バリエーション一覧
EA500JF-1 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
EA500JF-2 200mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
EA500JF-3 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top