品番 : EA500JF-3
品名 : 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-30-SP |
---|---|---|---|
ドイツ鋼製 | |||
狭い場所での使用に最適です。 | |||
外抜き、内抜き両方に使えます。 | |||
アーム位置をスライド調整できます。 | |||
最大直径 | 350mm | アーム長 | 200・300・400mm |
重量 | 16.6kg | 引張強度 | 7t |
薄爪タイプです。 | |||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
3サイズのアームが付属します。 | |||
センターボルト付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
199,900 円(税抜)/ 219,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0334ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500JF-1 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪) |
EA500JF-2 200mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪) |
EA500JF-3 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |