品番 : EA500JF-51
品名 : 130mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-10-SP |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 130 | アーム長(mm) | 100・200・250・350 |
| 重量(kg) | 5.11 | 引張強度 | 3t |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 薄爪タイプです。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| ドイツ鋼製 |
|||
| 狭い場所での使用に最適です。 |
|||
| アーム位置をスライド調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,400 円(税抜)/ 121,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500JF-51 130mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪) |
| EA500JF-52 200mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
