品番 : EA500JF-52
品名 : 200mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-20-SP |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 200 | アーム長(mm) | 150・300 |
| 重量(kg) | 7.66 | 引張強度 | 5t |
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 薄爪タイプです。 | |||
| 外抜き、内抜き両用に使えます。 | |||
| ドイツ鋼製 | |||
| 狭い場所での使用に最適です。 |
|||
| アーム位置をスライド調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
144,800 円(税抜)/ 159,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/28 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500JF-51 130mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪) |
| EA500JF-52 200mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |
ウェブカタログ画像
拡大
