詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501CA-5

品名 : 5/8" チェーンカッター

仕様

メーカー 片山チエン(KANA) 型番 CK5
用途 ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことができます 材質 スチール(黒染め)
適用チェーン 15.87mm 番手 #50
全長 125mm 重量 360g
・適用チェーン
JIS:50・C2050・C2052
JIS以外:520・525・528・530
チェーンをはさみ、ホルダネジでセットしカッターネジを回すだけで、チェーンをいためず、迅速にピンを抜くことができます。
追加説明
カタログ価格

5,100 (税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA501CA-2 1/4" チェーンカッター
EA501CA-3 3/8" チェーンカッター
EA501CA-4 1/2" チェーンカッター
EA501CA-5 5/8" チェーンカッター
EA501CA-6 3/4" チェーンカッター
EA501CA-8 1" チェーンカッター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top