品番 : EA501CA-2
品名 : 1/4" チェーンカッター
仕様
| メーカー | 片山チエン(KANA) | 型番 | CK2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことができます | 材質 | スチール(黒染め) |
| 適用チェーン | 6.35mm | 番手 | #25 |
| 全長 | 97mm | 重量 | 190g |
| ・適用チェーン JIS:25 JIS以外:219・270・05B |
|||
| チェーンをはさみ、ホルダネジでセットしカッターネジを回すだけで、チェーンをいためず、迅速にピンを抜くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501CA-2 1/4" チェーンカッター |
| EA501CA-3 3/8" チェーンカッター |
| EA501CA-4 1/2" チェーンカッター |
| EA501CA-5 5/8" チェーンカッター |
| EA501CA-6 3/4" チェーンカッター |
| EA501CA-8 1" チェーンカッター |
