品番 : EA501CB-3
品名 : #35-# 60 チェーンプーラー
仕様
| メーカー | 片山チエン(KANA) | 型番 | CPL35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チェーンを接続する時に使用するプーラー | 適用チェーン | #35~#60 |
| 最大高 | 118mm | ハンドル径 | φ25mm |
| 開口幅 | 7~45mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 159g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501CB-3 #35-# 60 チェーンプーラー |
| EA501CB-6 #60-#100 チェーンプーラー |
| EA501CB-8 #80-#240 チェーンプーラー |
