品番 : EA501CB-8
品名 : #80-#240 チェーンプーラー
仕様
| メーカー | 片山チエン(KANA) | 型番 | CPL80 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チェーンを接続する時に使用するプーラー | 適用チェーン | #80~#240 |
| 最大高 | 250mm | 開口幅 | 23~135mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 1000g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501CB-3 #35-# 60 チェーンプーラー |
| EA501CB-6 #60-#100 チェーンプーラー |
| EA501CB-8 #80-#240 チェーンプーラー |
