品番 : EA502G
品名 : 370x133x340mm アルミケース
仕様
サイズ | 内寸:350(W)×115(D)×320(H)mm 外寸:370(W)×133(D)×340(H)mm |
重量 | 2.5kg |
---|---|---|---|
中仕切なし | |||
鍵2本付 | |||
3mm厚硬質ウレタン貼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/05 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1630ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA502C 480x138x340mm アルミケース |
EA502D 375x 98x210mm アルミケース |
EA502E 480x128x300mm アルミケース |
EA502F 520x120x300mm アルミケース |
EA502G 370x133x340mm アルミケース |
拡大