品番 : EA502TA
品名 : 460x195x320mm アルミケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
重量 | 3.3kg | サイズ(内寸) | 440(W)×180(D)×300(H)mm |
---|---|---|---|
サイズ(外寸) | 460(W)×195(D)×320(H)mm | ||
ダイヤル錠、ショルダーベルト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA112AH : 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) |