詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502TA-3

品名 : 450x260x350mm 工具箱(アルミ製)

仕様

サイズ 内寸:425(W)×235(D)×320(H)mm
外寸:450(W)×260(D)×350(H)mm
重量 約4.1kg
材質 アルミ 耐荷重 約20kg
中仕切付(取り外し可能) 
・235x180mm 1枚
・210x180mm21枚
内装 ウレタン貼り
ショルダーベルト付
底鋲付
鍵付
追加説明
カタログ価格

27,500 (税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1611ページ

代替品

EA502TA-2
  • 品番

    EA502TA-2

  • コメント

    変更点:サイズ、重量、鍵形状等

ウェブカタログ画像
  • 外寸:450(W)×260(D)×350(H)mm\n内寸:425(W)×235(D)×320(H)mm\n(※上蓋含む)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top