品番 : EA504AB-3
品名 : 410x150x100mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | Y-410 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:410×150×100 内寸:407×149×99 |
重量(kg) | 1.45 |
| 材質 | スチール | ||
| ヤマ型 | |||
| 熱に強く、用途に合わせて自由に収納できます。 | |||
| 南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) |
|||
| 南京錠取付穴φ5mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA504AB-1 300x150x100mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-2 350x150x100mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-3 410x150x100mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-4 450x150x100mm 工具箱(スチール製) |
| EA504AB-5 620x180x125mm 工具箱(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
