詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AB-5

品名 : 620x180x125mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 Y-610
サイズ(W×D×H)mm 外寸:620×180×125
内寸:614×177×124
重量(kg) 2.9
材質 スチール
ヤマ型
熱に強く、用途に合わせて自由に収納できます。
南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
南京錠取付穴φ5mm
追加説明
カタログ価格

7,150 (税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/24 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA504AB-1 300x150x100mm 工具箱(スチール製)
EA504AB-2 350x150x100mm 工具箱(スチール製)
EA504AB-3 410x150x100mm 工具箱(スチール製)
EA504AB-4 450x150x100mm 工具箱(スチール製)
EA504AB-5 620x180x125mm 工具箱(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • 外寸:620(W)×180(D)×125(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top