品番 : EA504AB-52
品名 : 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/ブラック)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | BT-250 |
---|---|---|---|
サイズ | 250(W)×162(D)×93(H)mm | 内寸 | 235(W)×147(D)×85(H)mm |
重量 | 710g | 南京錠取付穴 | φ5.5mm |
カラー | ブラック | ||
工具箱底にクッションとなる保護シート付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1609ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA504AB-51 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/シルバー) |
EA504AB-52 250x162x 93mm 工具箱(スチール製/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)