品番 : EA505-10
品名 : 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 650 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:630×440×460(H)mm 内寸:520×250×365(H)mm |
ハンドル長 | 最長:465mm |
| ハンドルパイプ幅 | 27mm | 内容量 | 約65L |
| 耐荷重 | 約80kg(フタ上面/垂直静止荷重時) | キャスター | 2個付属 サイズ:車輪径120×幅53mm |
| 南京錠取付穴 | φ12mm | 重量 | 7.3kg |
| 材質 | ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネード | 入数 | 1個 |
| 持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル | |||
| 中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。 | |||
| 上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505-10 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付) |
| EA505-10B 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
