詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-10B

品名 : 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 650
サイズ 外寸:630×440×460(H)mm
内寸:520×250×365(H)mm
ハンドル長 最長:465mm
ハンドルパイプ幅 27mm 内容量 約65L
耐荷重 約80kg(フタ上面/垂直静止荷重時) キャスター 2個付属
サイズ:車輪径120×幅53mm
南京錠取付穴 φ12mm 重量 7.3kg
材質 ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネード 入数 2個
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル
中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。
上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 08:36現在)

商品入数 2 販売単位 CS
カタログページ 1554ページ
バリエーション一覧
EA505-10 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)
EA505-10B 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • 持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル
  • 中仕切り等が無い為、多くの物を 難なく収納可能
  • W:630mm  D:440mm  H:460mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top