品番 : EA505-11
品名 : 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 460 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ポリプロピレン | サイズ | 内寸:360×285×290(H)mm 外寸:455×361×351(H)mm |
容量 | 約30L | 重量 | 1.9kg |
耐荷重 | 約80kg | ||
鍵付きで安心な多目的収納ボックスです。 | |||
本体底部にはバイクの荷台等への固定に便利なベルト穴付(穴サイズ) | 30×5.5mm | ||
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 | |||
安全密閉容器ではありません。 | |||
鍵2本付 | |||
車両等に取付の際は十分に安全確認して下さい。 | |||
カラー | ダークグレー | ||
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/17 06:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1636ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA505-11 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー) |
EA505-11B 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー/5個) |