品番 : EA505-11B
品名 : 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー/5個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 460 |
---|---|---|---|
材 質 | 本体:ポリプロピレン バックルワイヤー部:ステンレス パッキング:EVA、鍵:スチール |
サ イ ズ | 外寸:455×361×351(H)mm 内寸:360×285×290(H)mm |
重量 | 1.9kg | 容量 | 約30L |
耐荷重 | 約80kg | カラー | ダークグレー |
付属品 | 鍵×2本 | 入数 | 5個 |
本体底部にはバイクの荷台などに固定する場合に便利なベルト穴が付いています。(穴サイズ:30×5.5mm) | |||
鍵付きで安心な多目的収納ボックスです。 | |||
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。(完全密封ではありません。) | |||
車両等に取付の際は十分に安全確認して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1636ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA505-11 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー) |
EA505-11B 455x361x351mm 収納ケース(ダークグレー/5個) |
拡大
5個入り