品番 : EA505-31
品名 : 340x315x275mm/15L 収納ケース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RV-15B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:340×315×275(H)mm 内寸(有効内寸):265×215×240(H)mm |
容量 | 約15L |
| 耐荷重 | 約100kg | 重量 | 1030g |
| 材質 | 本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン ホースストッパー・ポリエチレンバックル:ABS樹脂 |
||
| 幅広いレジャーシーンで活躍するRVバケツ | |||
| バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶等の深さのある小物の収納にも便利です。 | |||
| ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー(保持径:φ20mm)付きなので水汲みの際にも便利です。 | |||
| フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505-31 340x315x275mm/15L 収納ケース |
| EA505-32 410x310x325mm/20L 収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
