詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-32

品名 : 410x310x325mm/20L 収納ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 RV-25B
サイズ 外寸:410×310×325(H)mm
内寸(有効内寸):300×220×285(H)mm
容量 約20L
耐荷重 約180kg 重量 1745g
材質 本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン
ホースストッパー・ポリエチレンバックル:ABS樹脂
幅広いレジャーシーンで活躍するRVバケツ
バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー(保持径:φ20mm)付きなので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/07 08:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1553ページ
バリエーション一覧
EA505-31 340x315x275mm/15L 収納ケース
EA505-32 410x310x325mm/20L 収納ケース
ウェブカタログ画像
  • ホースストッパー付き
  • 外寸:410(W)×310(D)×325(H)mm\n内寸:300(W)×220(D)×285(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top