詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505K-400

品名 : 400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)

仕様

メーカー リングスター 型番 SR-400
カラー ブルー 外寸
(W×D×H)
400×225×203mm
内寸
(W×D×H)
354×161×102mm(中皿使用時) 材質 超高耐衝撃性コポリマー
ハンドル:ABS
バックル:ポリカーボネート
重量 1.6kg
衝撃に強い車のバンパー素材を使用
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐える当社で最も強度の高いボックスです。
現場への小分け、だけどしっかりまとめたい。そんな要望に応えるサイズの工具箱です。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
中皿の仕切板は取外し可能
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
バックルは1個です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/09 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1552ページ
バリエーション一覧
EA505K-400 400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)
EA505K-450 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
EA505K-450A 450x243x210mm 工具箱(中皿付/グレー)
EA505K-530 530x253x220mm 工具箱(中皿付/青)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:400(W)×225(D)×203(H)mm
  • 内寸:354(W)×161(D)×中皿使用時102(H)mm

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top