品番 : EA505K-450
品名 : 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SR-450 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 外寸(W×D×H) | 450×243×210mm |
| 内寸(W×D×H) | 402×181×100mm(中皿使用時) | 材質 | 超高耐衝撃性コポリマー ハンドル:ABS バックル:ポリカーボネート |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐える当社で最も強度の高いボックスです。 | |||
| 有効内寸法400mmはほとんどの工具が収納できる工具箱のゴールデンサイズです。 | |||
| 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 | |||
| 衝撃に強い車のバンパー素材を使用 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネートを採用しております。 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/09 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505K-400 400x225x203mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505K-450 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青) |
| EA505K-450A 450x243x210mm 工具箱(中皿付/グレー) |
| EA505K-530 530x253x220mm 工具箱(中皿付/青) |
