詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505KB-450

品名 : 450x243x210mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー リングスター 型番 RB-4500
外寸 450×243×210(H)mm 内寸 402×181×100(H)mm(中皿使用時)
中皿高さ 53mm 材質 高耐衝撃性コポリマー樹脂
ハンドル、バックル:ABS
重量 2.0kg 南京錠取付穴 19×4.5mm
幅400mmまで収納可能
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様
落ちても開かない強力弓型バックル
中皿の仕切板は取外し可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/21 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1552ページ
バリエーション一覧
EA505KB-450 450x243x210mm 工具箱(中皿付)
EA505KB-530 530x253x220mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:450(W)×243(D)×210(H)mm
  • 内寸:402(W)×181(D)×中皿使用時100(H)mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top