品番 : EA505KB-530
品名 : 530x253x220mm 工具箱(中皿付)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RB-5300 |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 530×253×220(H)mm | 内寸 | 480×188×110(H)mm(中皿使用時) |
| 中皿高さ | 53mm | 材質 | 高耐衝撃性コポリマー樹脂 ハンドル、バックル:ABS |
| 重量 | 2.5kg | 南京錠取付穴 | 22×4.5mm |
| 幅480mmまで収納可能 | |||
| 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群 | |||
| 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様 | |||
| 落ちても開かない強力弓型バックル | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/31 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505KB-450 450x243x210mm 工具箱(中皿付) |
| EA505KB-530 530x253x220mm 工具箱(中皿付) |
