詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505RA-100

品名 : 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)

大型の機器や工具を収納できるキャスター付大型収納ボックス

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 外寸:775×472×493(H)
内寸:570×330×430(300)(H)
( )は中皿セット時
重量 8.1kg 耐荷重 100kg
中皿サイズ 380×205×100mm
移動や保管に便利な大型収納ボックス
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
キャスター付き
南京錠取付可能(ツル径φ8mmまで)
蓋の中央にミリ・インチの目盛付で素早く長さを測れます
中皿2枚付(取手付、積み重ね可能) 中皿サイズ:380×205×100mm
中皿にはドライバービットやドリルを差し込める穴がついています
蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます
追加説明
カタログ価格

29,400 (税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/12 13:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1554ページ
バリエーション一覧
EA505RA-75 675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)
EA505RA-100 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • 取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます
  • 蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます
  • 南京錠取付可能(ツル径φ8mmまで)
  • 中皿にはドライバービットやドリルを差し込める穴がついています
  • 蓋の中央にミリ・インチの目盛付で素早く長さを測れます
  • 外寸:775(W)×472(D)×493(H)mm\n内寸:570(W)×330(D)×430(300)(H)mm\n( )は中皿セット時\n中皿:380(W)×205(D)×100(H)mm

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top