品番 : EA505RA-75
品名 : 675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)
大型の機器や工具を収納できるキャスター付大型収納ボックス
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 外寸:675×416×472(H) 内寸:490×290×360(240)(H) ( )は中皿セット時 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 7.1kg | 耐荷重 | 75kg |
| 中皿サイズ | 380×205×100mm | ||
| 移動や保管に便利な大型収納ボックス | |||
| 取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 | |||
| キャスター付き | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ8mmまで) | |||
| 蓋の中央にミリ・インチの目盛付で素早く長さを測れます | |||
| 中皿2枚付(取手付、積み重ね可能) 中皿サイズ:380×205×100mm | |||
| 中皿にはドライバービットやドリルを差し込める穴がついています | |||
| 蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます | |||
| ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/12 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505RA-75 675x416x472mm 収納ケース(キャスター付) |
| EA505RA-100 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) |

