詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505RA-15

品名 : 426x215x170mm 工具箱(中皿付)

ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計のツールボックス

仕様

サイズ(mm) 外寸:426×215×170(H)
内寸:400(くぼみ部:385)×175×155(H)
重量(kg) 1.5
材質 ポリプロピレン
耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製
コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス
収納に便利な中皿付でトレーにも対応
踏台として使用可能
積み重ね可能
ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
<蓋の開閉について>
ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
※パーツトレーは付属していません。
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/23 20:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1553ページ
バリエーション一覧
EA505RA-15 426x215x170mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-20 474x239x190mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-37 540x296x230mm 工具箱(中皿付)
EA505RA-50 621x311x260mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • ハンドル位置で蓋の開閉を制御する安全設計
  • コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス
  • 積み重ね可能
  • ※本商品は15です。
  • 外寸:426×215×170(H)mm\n内寸:400(くぼみ部:385)×175×155(H)mm

商品動画

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top