品番 : EA505RA-20
品名 : 474x239x190mm 工具箱(中皿付)
ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計のツールボックス
仕様
| サイズ(mm) | 外寸:474×239×190(H) 内寸:445(くぼみ部:425)×200×170(H) |
重量(kg) | 1.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス | |||
| 耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製 | |||
| 収納に便利な中皿付でトレーにも対応 | |||
| ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計 | |||
| <蓋の開閉について> ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。 |
|||
| パーツトレー:6個付き(取外し可能) 内容物に合わせて別売トレーでカスタマイズ可能(下記「その他関連」をご覧ください) |
|||
| 踏台として使用可能 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/05 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505RA-15 426x215x170mm 工具箱(中皿付) |
| EA505RA-20 474x239x190mm 工具箱(中皿付) |
| EA505RA-37 540x296x230mm 工具箱(中皿付) |
| EA505RA-50 621x311x260mm 工具箱(中皿付) |
