品番 : EA505TD-12
品名 : 590x480x850-1015mm ツールカート
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST08250-S |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 590×480×872 | 取手高さ | 617~1015mm |
重量(kg) | 18.3 | 耐荷重(kg) | 40 |
運搬時耐荷重(Kg) | 70 | 材質 | ポリプロピレン・金属 |
EA505TD-3・EA505TD-4・EA505TD-11のセット | |||
4mm厚の堅牢設計とIP65防塵・防水性 | |||
180mmキャリータイヤとワイドキャリーハンドルで現場での運搬が楽々。 | |||
EA505TD-1~-12はそれぞれ連結できます。 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
ブラケット収納対応 | |||
φ8mmダブルロックホール | |||
ウォーターシール | |||
IP65防塵・防水設計 | |||
2WAYハンドル | |||
BOXの組み換え自由自在 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大