品番 : EA505TD-4
品名 : 549x337x308mm ツールボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | 1-70-322 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 549×337×308 | 重量(kg) | 4.8 |
耐荷重(kg) | 40 | 材質 | プラスチック |
脱着トレー(480×225×95mm)×1個 | |||
厚さ4mmの堅牢設計 | |||
密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ | |||
EA505TD-1~-12はそれぞれ連結できます。 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
DSセンターロック対応 | |||
ブラケット収納対応 | |||
φ8mmダブルロックホール | |||
ウォーターシール | |||
IP65防塵・防水設計 | |||
気圧バルブスクリュー | |||
2WAYハンドル | |||
工具や資材の収納、運搬 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|
拡大