詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506A-20

品名 : 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

仕様

材質 ポリプロピレン フタ EA506A-0(別売)
サイズ 530(W)×366(D)mm
積み重ね可能
容量 48L 高さ 320mm
入数 2個
追加説明
カタログ価格

8,530 (税抜)/ 9,383 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 14:13現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1578ページ

代替品

EA506AA-13
  • 品番

    EA506AA-13

  • コメント

    メーカー、入数違い(1個)

バリエーション一覧
EA506A-18 530x366x206mm/30.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
EA506A-19 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
EA506A-20 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
ウェブカタログ画像
※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top