詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506A-49

品名 : 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 530(W)×366(D)mm
積み重ね可能
容量 40L 高さ 271mm
入数 2個
追加説明
カタログ価格

9,340 (税抜)/ 10,274 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/03 17:47現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1579ページ

代替品

EA506AA-44
  • 品番

    EA506AA-44

  • コメント

    メーカー、入数、高さ、容量違い

バリエーション一覧
EA506A-49 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)
EA506A-51 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青・蓋付/2コ)
ウェブカタログ画像
※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top