詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-100E

品名 : 649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明・蓋/5コ

「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 ポリプロピレン
容量(L) 73.9 サイズ(mm) 649×439×340(H)
内寸(mm) 599×404×305(H) 入数 5個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
上蓋ロック機構付
「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ
中身が「見えすぎない」OD色半透明
積み重ね可能
お得な5個組みセット
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 5 販売単位 ST
カタログページ 1579ページ 2542ページ

代替品

EA506AA-7E
  • 品番

    EA506AA-7E

  • コメント

    75.9L OD色 (5個) 同サイズ

バリエーション一覧
EA506AA-100D 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)
EA506AA-100E 649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明・蓋/5コ
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック機構
  • 単位:mm\n( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top