品番 : EA506AA-100D
品名 : 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)
「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 73.9 | サイズ(mm) | 649×439×340(H) |
| 内寸(mm) | 599×404×305(H) | 入数 | 1個 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
| 上蓋ロック機構付 | |||
| 「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ | |||
| 中身が「見えすぎない」OD色半透明 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1579ページ 2542ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-100D 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋) |
| EA506AA-100E 649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明・蓋/5コ |
ウェブカタログ画像
拡大

