詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-7D

品名 : 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

ロック部が黒色の為、目立ちません

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 外寸:649×439×340(H)mm
有効内寸:599×404×305(H)mm
材質 ポリプロピレン 容量 73.9L
入数 1
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付
積み重ね可能
上蓋ロック機構付
追加説明
カタログ価格

5,560 (税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/08/18 06:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1579ページ 2541ページ

代替品

EA506AA-7E
バリエーション一覧
EA506AA-4D 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
EA506AA-4E 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-7D 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
EA506AA-7E 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-8D 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
EA506AA-8E 530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-9D 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
EA506AA-9E 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック機構
  • 上蓋ロック機構
  • サイズ(W×D×H)\n外寸:649×439×340mm\n内寸:600×404×314mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top