品番 : EA506AA-9E
品名 : 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
ロック部が黒色の為、目立ちません
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 92.2L |
|---|---|---|---|
| サイズ(外寸) | 648×440×419(折畳時:91)(H)mm | サイズ(内寸) | 600×406×381(H)mm |
| 有効内寸 | 599×404×381(H)mm | カラー | ODグリーン |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
| 圧縮荷重 | 940kgf | カード差し | 両短辺21型 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
| 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| お得な5個組みセット | |||
| 上蓋ロック機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/02/02 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1579ページ 2541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
5個入りです

