詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-8E

品名 : 530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)

ロック部が黒色の為、目立ちません

仕様

メーカー ESCOオリジナル 容量 59.5L
サイズ(外寸) 530×366×397(H)mm サイズ(内寸) 494×336×366(H)mm
有効内寸 491×334×366(H)mm カラー ODグリーン
材質 ポリプロピレン 折りたたみ時全高 102mm
入数 5個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付
積み重ね可能
お得な5個組みセット
上蓋ロック機構付
追加説明
カタログ価格

26,100 (税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2025/09/18 22:37現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1633ページ 2605ページ

代替品

EA506AA-8D
バリエーション一覧
EA506AA-4D 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
EA506AA-4E 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-7D 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
EA506AA-7E 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-8D 530x366x397mm/59.5L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
EA506AA-8E 530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
EA506AA-9D 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
EA506AA-9E 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
ウェブカタログ画像
5個入りです
  • 5個入りです
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック機構

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top