品番 : EA506AA-9D
品名 : 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
ロック部が黒色の為、目立ちません
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 92.2L |
---|---|---|---|
サイズ(外寸) | 648×440×419(折畳時:91)(H)mm | サイズ(内寸) | 600×406×381(H)mm |
有効内寸 | 599×404×381(H)mm | カラー | ODグリーン |
材質 | ポリプロピレン | 圧縮荷重 | 940kgf |
カード差し | 両短辺21型 | ||
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付 | |||
積み重ね可能 | |||
上蓋ロック機構付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/09/18 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1633ページ 2605ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)