詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-161

品名 : 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 559060
商品名 マドコンC-75B 容量 74.4L
サイズ 外寸:649×439×340(H)mm
内寸:600×406×306(H)mm
有効内寸:600×405×306(H)mm
材質 ポリプロピレン
カラー ブルー 圧縮荷重 16.40kN(1670kgf)
折りたたみ時全高 90mm
【A】手の形にそった持ち手で持ち運びやすくなっています。
【B】底面以外どこからでも内容物が確認できます。
【C】窓を囲むフレーム構造で非常に丈夫です。
積み重ね可能
ふた付き
側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
上蓋ロック機構付
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/19 01:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1577ページ
バリエーション一覧
EA506AA-141 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-142 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
EA506AA-143 530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
EA506AA-161 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-162 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
ウェブカタログ画像
入数:1
  • 入数:1
  • ※画像は色違いです
  • 【A】
  • 【B】
  • 【C】
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top