品番 : EA506AA-163
品名 : 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 559060 |
---|---|---|---|
商品名 | マドコンC-75B | 容量 | 74.4L |
サイズ | 外寸:649×439×340(H)mm 内寸:600×406×306(H)mm 有効内寸:600×405×306(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | イエロー | 圧縮荷重 | 16.40kN(1670kgf) |
折りたたみ時全高 | 90mm | ||
【A】手の形にそった持ち手で持ち運びやすくなっています。 | |||
【B】底面以外どこからでも内容物が確認できます。 | |||
【C】窓を囲むフレーム構造で非常に丈夫です。 | |||
積み重ね可能 | |||
ふた付き | |||
側面から中身が確認できます。 | |||
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 | |||
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 | |||
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 | |||
上蓋ロック機構付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-161 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) |
EA506AA-162 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付) |
EA506AA-163 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(黄/蓋付) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪) |
拡大
入数:1