品番 : EA506AA-206
品名 : 530x366x281mm/42.2L 折畳コンテナ(透明・青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558980 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコンF41B | 容量 | 42.2L |
| サイズ | 外寸:530×366×281(H)mm 内寸:494×336×256(H)mm 有効内寸:493×335×256(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 3.48kN(354kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 77mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/06/19 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-206 530x366x281mm/42.2L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 |
ウェブカタログ画像
拡大
