品番 : EA506AA-208
品名 : 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558960 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコンF51B | 容量 | 51.0L |
| サイズ | 外寸:530×366×334(H)mm 内寸:494×336×309(H)mm 有効内寸:493×335×309(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 2.75kN(280kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 77mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/01 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-206 530x366x281mm/42.2L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 |
ウェブカタログ画像
拡大
